Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter D.34mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000863477
Herst.-Nr.:
     031703400
EAN/GTIN:
     9002696134633
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 34mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
34 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer, Wave Cutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 16,16*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 12,12*
€ 16,24*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,34*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 12,62*
€ 16,98*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702500
ab € 9,67*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702800
ab € 10,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703000
ab € 10,94*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703200
ab € 11,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703500
ab € 12,82*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703600
ab € 12,76*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703800
ab € 13,56*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031704000
ab € 14,84*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031704200
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.