Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.5mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866012
EAN/GTIN:
     4015448920410
Suchbegriffe:
Kurzfräser
Mikrofräser
Mini-Bohrnutenfräser
Miniaturfräser
HSS-Co8 · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Minifräser, mikrofräser, Bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.