Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.5mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866052
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866052
EAN/GTIN:
     4015448920519
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Minibohrnutenfräser, Schaftfräser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 6,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 4,88*
€ 6,97*
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,63*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866054
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.