Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.5,5mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866054
EAN/GTIN:
     4015448920533
Suchbegriffe:
Kurzfräser
Mikrofräser
Mini-Bohrnutenfräser
Miniaturfräser
HSS-Co8 · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 6mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5,5 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Minifräser, minifräser 5,5 mm, mikrofräser, Bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Minibohrnutenfräser, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.