Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser D.8mm 60Grad VHM TiAlN HB Z.4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser D.8mm 60Grad VHM TiAlN HB Z.4 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866605
EAN/GTIN:
     4015448746690
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 60° 8 mm
entgratfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und EntgratenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 8mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
60 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: vhm-entgrater 60°, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.