Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.29mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.29mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866612
EAN/GTIN:
     4015448521044
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
extra kurz
Marke:
PROMAT
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Einsatzlänge:
29 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.