| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000866635 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000866635 EAN/GTIN: 4015448567301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und EntgratenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 4mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fräserwinkel: | 90 ° | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Nenn-Ø: | 4 mm | Gesamtlänge: | 54 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Schneidstoff: | VHM | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |