Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser D.12mm 120Grad VHM TiAlN HB Z.6 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866751
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866751
EAN/GTIN:
     4015448746768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 12mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 29,27*
€ 37,64*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 37,68*
4 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 29,88*
€ 38,28*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 29,71*
€ 38,98*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 34,93*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866749
ab € 19,61*
Ähnlich
PROMAT
4000866743
ab € 9,22*
Ähnlich
PROMAT
4000866745
ab € 10,97*
Ähnlich
PROMAT
4000866747
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.