Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M3 x0,5mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867110
EAN/GTIN:
     4015448417675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 3,5mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
11 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Inhalt:
3 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
1
€ 5,49*
ab € 3,04*
€ 4,64*
4 Tage
175
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,66*
2 Tage
235
1
€ 6,80*
ab € 3,39*
€ 4,92*
2 Tage
207
25
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,29*
Lager 1498
207
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867116
ab € 5,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867117
ab € 7,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867118
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867109
ab € 4,40*
Ähnlich
PROMAT
4000867108
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867111
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867112
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867113
ab € 3,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867115
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.