Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M27x2mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867277
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867277
EAN/GTIN:
     4015448609377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M27
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
28 mm
Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
25 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,46*
€ 54,47*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 54,53*
2 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 45,56*
€ 59,00*
1
€ 5,95*
ab € 47,29*
€ 62,59*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 50,24*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867283
ab € 7,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867284
ab € 7,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867280
ab € 9,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867275
ab € 6,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867276
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867278
ab € 8,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867279
ab € 39,12*
Ähnlich
PROMAT
4000867281
ab € 42,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867282
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.