Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C VA M10x1,5mm HSS-Co nitr.u.vapor.6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 371C VA M10x1,5mm HSS-Co nitr.u.vapor.6H PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867280
EAN/GTIN:
     4015448506409
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co · Form C · Typ VA · nitriert und vaporisiert · Blauring · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis > 850 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
16 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
nitriert und vaporisiert
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.