Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M16x2mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867308
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867308
EAN/GTIN:
     4015448569268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co · Form B · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 27,23*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 27,36*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 21,59*
€ 28,60*
1 Tag
51
1
€ 6,80*
ab € 21,83*
€ 28,74*
Lager 1498
51
1
€ 5,45*
ab € 25,18*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867311
ab € 6,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867312
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867313
ab € 6,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867314
ab € 6,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867315
ab € 7,80*
Ähnlich
PROMAT
4000867306
ab € 13,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867307
ab € 16,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867309
ab € 23,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867310
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.