Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M20x2,5mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867310
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867310
EAN/GTIN:
     4015448569282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co · Form B · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,26*
€ 42,11*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 42,15*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 33,50*
€ 43,47*
1 Tag
4
1
€ 6,80*
ab € 33,69*
€ 43,67*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 36,77*
€ 47,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867311
ab € 6,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867312
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867313
ab € 6,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867314
ab € 6,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867315
ab € 7,80*
Ähnlich
PROMAT
4000867306
ab € 13,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867307
ab € 16,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867308
ab € 19,91*
Ähnlich
PROMAT
4000867309
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.