Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS 6g li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867442
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867442
EAN/GTIN:
     4015448602217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · linksschneidend · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Außen-Ø:
20 mm
Schneidrichtung:
linksschneidend
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, linksgewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,27*
3 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 10,33*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 8,05*
€ 11,22*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,94*
€ 11,30*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 9,49*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867446
ab € 7,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867447
ab € 11,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867448
ab € 12,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867449
ab € 18,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867450
ab € 18,54*
Ähnlich
PROMAT
4000867441
ab € 6,91*
Ähnlich
PROMAT
4000867443
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867444
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867445
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.