Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M30x3,5mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 376B M30x3,5mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867464
EAN/GTIN:
     4015448609698
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-Co · Form B · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M30
Steigung:
3,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewindelänge:
40 mm
Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
26,5 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m30, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.