Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B VA M3x0,5mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 371B VA M3x0,5mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867516
EAN/GTIN:
     4015448609827
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3
HSS-Co · Form B · Typ VA · TiCN-beschichtet · Blauring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1000 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.