Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B VA M10x1,5mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867521
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867521
EAN/GTIN:
     4015448609872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Form B · Typ VA · TiCN-beschichtet · Blauring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 12,39*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,49*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 9,92*
€ 13,75*
3 Tage
41
1
€ 6,80*
ab € 9,80*
€ 13,82*
Lager 1498
41
1
€ 5,45*
ab € 11,76*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867517
ab € 6,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867518
ab € 6,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867519
ab € 6,37*
Ähnlich
PROMAT
4000867520
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.