Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M5 Form C HSS-Co TiN 6HX m.SN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M5 Form C HSS-Co TiN 6HX m.SN PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867618
EAN/GTIN:
     4015448534273
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m5
HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · in Materialien wie NE-Metallen und Stählen mit mindestens 10 % BruchdehnungWeitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 16mm· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174 (DIN 371)
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,65 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schmiernuten:
mit Schmiernuten
Form:
C
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindefurcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.