Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B Univ.M14x1,5mm HSS-Co vap.6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 374B Univ.M14x1,5mm HSS-Co vap.6H PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867656
EAN/GTIN:
     4015448775089
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m14x1,5
fein gewindebohrer
HSS-Co · Form B · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,5 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
vaporisiert
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer 14 x 0.5, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.