Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M5x0,8mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867735
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867735
EAN/GTIN:
     4015448418375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m5
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Außen-Ø:
20 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen, Schneideisen M3 6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
181
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,18*
3 Tage
218
1
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,18*
2 Tage
242
1
€ 6,80*
ab € 1,61*
€ 2,34*
2 Tage
170
1
€ 5,59*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Lager 1498
279
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867740
ab € 3,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867742
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867737
ab € 17,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867739
ab € 20,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867741
ab € 42,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867733
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867734
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867736
ab € 1,44*
Ähnlich
PROMAT
4000867738
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.