Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M8x1,25mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867738
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867738
EAN/GTIN:
     4015448418399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Außen-Ø:
25 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen, Schneideisen M3 6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,77*
3 Tage
276
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,02*
€ 2,99*
2 Tage
217
1
€ 5,59*
ab € 2,22*
€ 3,24*
Lager 1498
311
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867740
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867742
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867737
ab € 17,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867739
ab € 20,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867741
ab € 41,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867733
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867734
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867735
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867736
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.