Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M6x0,75mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867760
EAN/GTIN:
     4015448523482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
0,75 mm
Außen-Ø:
20 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,15*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,34*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,36*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 1,71*
€ 2,51*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867744
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867746
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867748
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867750
ab € 8,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867752
ab € 13,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867754
ab € 13,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867743
ab € 43,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867761
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867762
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.