Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M12x1,5mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867767
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867767
EAN/GTIN:
     4015448523550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 10mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,5 mm
Außen-Ø:
38 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 6,64*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,17*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,00*
€ 7,21*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 5,48*
€ 7,73*
Lager 1498
59
1
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867764
ab € 3,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867763
ab € 3,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867766
ab € 4,80*
Ähnlich
PROMAT
4000867765
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867768
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867769
ab € 8,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867770
ab € 8,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867771
ab € 8,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867772
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.