Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M4x0,7mm HSS-E 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867841
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867841
EAN/GTIN:
     4015448602835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · rost-, hitze- und säurebeständige Stähle · Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-E · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Außen-Ø:
20 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m4, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 6,43*
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 9,66*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,69*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 7,54*
€ 10,37*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 8,97*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867845
ab € 9,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867846
ab € 12,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867847
ab € 13,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867848
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000867849
ab € 19,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867840
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
4000867842
ab € 4,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867843
ab € 5,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867844
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.