Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000871112 Herst.-Nr.: 55020 EAN/GTIN: 4260056157219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gewerkbezogenes, praktisches Markier-Set für professionelle Anwender · Tasche mit Ausfallsicherung für Minensets · zur sicheren Aufbewahrung im Auto oder Werkstatt · Inhalt: 1 x 4000 871 843 (3030) Pica-Dry® Longlife Automatic Pen 1 x 4000 871 853 (4030) Pica-Dry® Ersatzminen-Set Graphit FOR ALL 2B 1 x 4000 871 854 (4040) Pica-Dry® Ersatzminen-Set wasserstrahlfest, blau, weiß, grün 1 x 4000 871 833 (150/46) Pica-Ink® Tieflochmarker, schwarz 1 x 4000 871 381 (532/52) Pica Classic INSTANT-WHITE Pen GRATIS: 1 x 4000 871 363 (990/40) Pica VISOR permanent Industrial Marker MULTI-USE, rot Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 153mm · Inhalt: 1x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen 1x 4030 Pica-Dry® Ersatzminen-Set Graphit FOR ALL 2B 1x 4040 Pica-Dry® Ersatzminen-Set Wasserstrahlfest, blau, weiß, grün 1x 150/46 Pica-Ink® Tieflochmarker, schwarz 1x 532/52 Pica Classic INSTANT-WHITE Pen GRATIS: 1x 990/40 Pica VISOR permanent Industrial Marker MULTI-USE, rot · Höhe: 45mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | sortiert | Ausführung: | für Installateure, Fliesenleger, Elektriker, Metallbauer, Sc | Marke: | PICA | Modell: | 55020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, tieflochmarker pica schwarz, bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,04* | € 36,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 28,73* | € 36,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,38* | € 36,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 29,20* | € 36,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 29,62* | € 37,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|