Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerstift Classic 541 L.30cm 10H ungespitzt PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871354
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     541/30-100
EAN/GTIN:
     4260056152597
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift
ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründe wie z. B. Stein/Beton · Profi-Version Weitere technische Eigenschaften: · Form: oval · Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Härte:
10H
Farbe:
grün
Marke:
PICA
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, pica tieflochmarker grün, bohrloch pen, pica bohrlochmarker, Beschriftung, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber, Zimmermannsbleistifte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,02*
Lager 1498
3455
100
€ 5,45*
ab € 0,80*
€ 1,03*
3 Tage
2591
100
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
4 Tage
3455
100
€ 8,90*
ab € 0,88*
€ 1,11*
1 Tag
2419
100
€ 5,59*
ab € 0,89*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
541/24-100
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.