| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871356 Herst.-Nr.: 505/02 EAN/GTIN: 4260056152313 |
| |
|
| | |
| für Bleistifte · hält alle dicken Holzstifte wie z. B. Zimmermanns-/ Steinhauerstifte, egal ob oval, flachoval, dreikant · oder sechskantig · sogar den kleinsten Stummel · integriertes Spitzmesser · Taschenclip · mit extrem starkem Halt Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1 Steinhauerbleibstift | Anwendung: | für Blei-/Markierstifte | Ausstattung: | mit Spitzmesser | Marke: | PICA | Modell: | 505/02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, tieflochmarker pica, bohrloch pen, Köcher, Steinhauerbleistifte, Stift |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,936* | € 6,276* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,106* | € 6,466* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,85* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,91* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|