Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871383
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/40
EAN/GTIN:
     4260056152719
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
110 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
unpapiert
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,32*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,90*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,98008*
€ 4,94004*
Lager 1498
624
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 5,05*
4 Tage
613
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 3,25*
€ 5,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
588-10
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.