Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Classic ECO 591 blau unpapiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871384
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/41
EAN/GTIN:
     4260056152726
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
110 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
unpapiert
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,30917*
€ 0,52917*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,53*
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 1498
114
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
588-10
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.