Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster-/Signierkreide Classic PRO 590 rot papiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871387
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     590/40
EAN/GTIN:
     4260056152658
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · papiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
120 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
papiert
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1284
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4625*
€ 0,67667*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 1498
1284
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,46334*
€ 0,85334*
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47667*
€ 0,87667*
2 Tage
336
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48667*
€ 0,8975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,85334*
€ 1,01547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67334*
€ 0,80127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61334*
€ 0,72987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55334*
€ 0,65847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52334*
€ 0,62277
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,24008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
590/44
ab € 0,44*
Ähnlich
Pica
590/41
ab € 0,45*
Ähnlich
Pica
590/52
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.