| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871403 Herst.-Nr.: PICA CLASSIC 575/52 EAN/GTIN: 4260056155758 |
| | |
|
| | |
| Tubenschreiber · für hochpermanente Markierungen · für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig · Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel · extrem hitzebständig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50ml · Ausführung: Tube Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | PICA |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftung, Markierpaste, Signierpasten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,65* | € 3,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,57* | € 4,25* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,67* | € 4,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,69* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|