| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871408 Herst.-Nr.: 505/03 EAN/GTIN: 4260056156519 |
| |
|
| | |
| für Bleistifte · hält alle dicken Holzstifte wie z. B. Blei-/Markierstifte, egal ob oval, flachoval, dreikant oder sechskantig · sogar den kleinsten Stummel · integriertes Spitzmesser · Taschenclip · geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Keramik, Laminat usw. (auch auf nassen Oberflächen) · Markierungen sind feucht abwischbar · beidseitig angespitzt · schwarze Stifthälfte: dicke Universal-Graphitmine 2B, weiße Stifthälfte: dicke, weiße Universalmine Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1 Markierstift Black & White | Anwendung: | für Blei-/Markierstifte | Ausstattung: | mit Spitzmesser | Marke: | PICA | Modell: | 503/03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, tieflochmarker pica, Köcher, Steinhauerbleistifte, Stift, Zimmermannsbleistifte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,598* | € 8,618* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,788* | € 8,888* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,51* | € 9,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,64* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|