| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871432 Herst.-Nr.: 581-12 EAN/GTIN: 4260056159459 |
| |
|
| | |
| unpapiert · angespitzt für eine präzise Markierung · viereckige Form (12 x 12 mm) · VE = 1 Schachtel à 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 12mm· Länge: 90mm· Ausführung: angespitzt, viereckig· Höhe: 12mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | PICA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettsignierkreide, Försterkreide, Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, tafelkreide weiss pica, schulkreide, schulkreide weiß, Kreiden, Tafelkreiden |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 144 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,28* | | | | | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,20* | € 0,35* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,56* | € 2,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,57* | € 2,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,68* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|