Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenset Pica-Dry 3x blau,2x weiß,3x grün wasserstrahlfest 8 Minen/Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871854
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4040
EAN/GTIN:
     4260056150562
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bohrlochmarkerminen
Nachfülltinte
Nachfülltusche
ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (vor Temperaturen über 40° C schützen (rot und gelb 30°)) · Das Set ist chlorid-frei und somit bestens geeignet für die Markierung auf Edelstahl (entfernbar ohne Rückstände) Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: wasserstrahlfest
Weitere Informationen:
Bestückung:
3x blau, 2x weiß, 3x grün
Inhalt:
8 Minen
Farbe:
blau, weiß, grün
Marke:
PICA
passend zu:
Pica-Dry
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, pica tieflochmarker grün, trockenmarker, trockenmarker set, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,11*
1 Tag
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,64*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,83*
Lager 1498
172
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
4020
ab € 3,66*
Ähnlich
Pica
4030
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.