Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000871975
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4054773009810
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsspannung: 2 - 8V · Netzspannung: 230V · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
mittlere Leistung:
Schutzerdung 40 VA
Modell:
70040
Anwendung:
für leitende Metalle
Marke:
SCHÄFER
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Signier-Elektroden, Signierelektrode, Signierelektroden, arkograf, Brenngerät, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 181,77*
Lager 1498
52
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 181,95*
2 Tage
51
€ 4,99*
ab € 155,20*
€ 182,13*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 182,78*
4 Tage
51
€ 7,99*
ab € 157,65*
€ 186,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Schäfer Vertrieb Inh. Wolfgang Holzwarth e. K.
70041
€ 208,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.