Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 150 A7-1 B79xT109xH133mm PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872068
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147279
EAN/GTIN:
     5733439147279
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
aus Polypropylen (PP) · transparent · widerstandsfähig gegen viele Chemikalien · für die Nutzung in den Sortimentskoffern CarryLite 150 5x10-0/DL und CarryLite 150 5x10-8
Weitere Informationen:
passend zu:
CarryLite 150 5x10
Breite:
79 mm
Material:
PP
Tiefe:
109 mm
Höhe:
133 mm
Marke:
RAACO
Weitere Suchbegriffe: einsatz sortimentskoffer, Ersatzkasten, Ersatzschubladen, Ersatzschubladenmagazin, Kleinteilemagazine, Schubladen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,59*
18 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,31*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 4,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,54*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.