Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasflasche 425g Anschl.G 3/8Zoll LH KAYSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872098
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     42500
EAN/GTIN:
     4052613137556
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
propan kleinstflasche
TÜV-geprüft · nahtlos gezogene Stahlflasche mit Standfuß, Ventil und Aufhängehaken · Anschluss G 3/8″ LH · vom Benutzer selbst befüllbar mit Umfüllstutzen Art.-Nr. 4000 872 099 · Fassungsvermögen 425 g Weitere technische Eigenschaften: · Gasart: Propan · Anschluss: G 3/8″ LH
Weitere Informationen:
Inhalt:
425 g
Marke:
KAYSER
Weitere Suchbegriffe: Flüssiggas, Gasbrennerset, Gasflaschen Propan, Propan, Propanflaschen, Zubehör für Gasbrenner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 67,24*
€ 81,95*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 66,89*
€ 82,02*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 82,37*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 74,79*
€ 91,58*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 77,16*
€ 94,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
42610
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.