Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbobrenner Lomat Piezo 17mm 4,12 kW/h GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872185
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     18796
EAN/GTIN:
     4031182236044
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
passend zum Propan-Brennergriffstück Lomat Piezo (Art.-Nr. 4000 872 180) · Steckanschluss · Brennereinsatz um 360° im Handgriff drehbar · Gasdruck bei 2 bar Weitere technische Eigenschaften: · Leistungsabgabe bei 2,0 bar: 4,12kW/h · Gasverbrauch bei 2,0 bar: 320g/h
Weitere Informationen:
Gasaustritts-Ø:
17 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Lötbrenner, Propanbrenner, Turbobrenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 55,98*
€ 69,29*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 56,06*
€ 69,35*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 69,65*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 57,28*
€ 70,97*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 55,94*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
18788
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.