Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.3,2mm 0832 ED/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000872526
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832ED/SB
EAN/GTIN:
     4003008055580
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
passend für: Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350 Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519
Weitere Informationen:
Breite:
3,2 mm
W.-Bez.:
0832 ED/SB
Ausführung:
meißelförmig
Marke:
ERSA
passend für:
ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, ERSA 25+, MULTI-PRO, MU
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Dauerlötspitzen, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,38*
€ 9,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,86*
3 Tage
64
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,91*
Lager 1498
30
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,09*
€ 9,98*
1 Tag
30
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 188,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 142,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 196,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.