Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA MINI 10 W 100-1000 lm 1m Li-Ion 4000 Ah 3,65 V IP65 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000873493
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6010
EAN/GTIN:
     5708997360101
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kompakter Baustrahler mit SMART GRIP 4-in-1-System · stufenlose Dimmfunktion · Batterieanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 120° · Leuchtdauer: 1,5 - 15h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
10 W
Akkuspannung:
3,65 V
Akkukapazität:
4000 Ah
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
100 - 1000 lm
Kabellänge:
1 m
Modell:
NOVA MINI
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,36*
€ 51,43*
Lager 1498
85
1
€ 5,45*
ab € 41,73*
€ 51,48*
1 Tag
85
2
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 52,70*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 42,89*
€ 52,97*
1 Tag
64
1
€ 4,99*
ab € 43,21*
€ 53,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.