Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummileitung 450/750 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rot JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312.600.04
EAN/GTIN:
     4028232199947
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 ...
hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5 Netzspannung: 450/750 VTemperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
450/750 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Gummileitung, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.