Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_90b73f89629b5548aba2f33af2822d91_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_90b73f89629b5548aba2f33af2822d91_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000876715
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischem Cliphalter für den ArbeitsgürtelLieferung inklusive 3 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH 300
für Batterien:
3 x AAA Batterien
Lichtleistung:
300 lm
Leuchtdauer:
3,0 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
100 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, handlampe, handlampe scangrip, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 25,37*
Lager 1498
110
1
€ 5,45*
ab € 19,62*
€ 25,50*
2 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 20,30*
€ 26,53*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 20,66*
€ 26,87*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,98*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,51*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,22*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,72*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.