Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MFS 9000 l/h 7,5m 430 W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000893807
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1751006500
EAN/GTIN:
     4027923000609
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,9kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
9000 l/h
Förderhöhe:
7,5 m
Nennaufnahmeleistung:
430 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
31,8 mm (1 1/4") IG
Steckertyp:
E+F
Marke:
EBARA
Modell:
Optima MFS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
80
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 198,78*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 199,65*
2 Tage
74
€ 4,99*
ab € 171,81*
€ 203,75*
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 180,56*
€ 214,02*
6 Tage
74
€ 5,99*
ab € 176,13*
€ 214,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.