| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000894929 Herst.-Nr.: 3357618 EAN/GTIN: 4030635007774 |
| |
|
| | |
| leistungsstarkes Korund-Schleifmittel auf robustem Polyestergewebeträger · universell einsetzbar · hohe Belastbarkeit und lange StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | Körnung: | 120 | Breite: | 75 mm | Länge: | 762 mm | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | Normalkorund | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Marke: | OPTIMUM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,384* | € 5,844* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,83* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,098* | € 6,698* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,73* | € 7,446* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 21,82* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|