Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauchtrommel Aero 8M Autom.ID 9,5mm AD 13,5mm L.8m AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000898821
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2009611
EAN/GTIN:
     4260135772487
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
automatischer Rücklauf · bruchfestes Kunststoffgehäuse · stabile, schwenkbare Wandhalterung · hochflexibler PU-Schlauch · Anschlussgewinde 3/4 \"Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,4kg· Anschlussschlauch: 1m
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9,5 mm
Außen-Ø:
13,5 mm
Betriebsdruck:
max. 12 bar
Länge:
8 m
Breite:
290 mm
Marke:
AEROTEC
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller aerotec, Druckluft-Schlauchtrommel, Druckluftschlauchtrommeln, Schlauchtrommeln
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,83*
€ 75,15*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 59,73*
€ 75,16*
Lager 1498
139
€ 5,45*
ab € 61,26*
€ 76,89*
2 Tage
139
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 77,20*
7 Tage
139
€ 5,99*
ab € 59,78*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200547
ab € 108,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.