Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.200mm B.3,6mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000900743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 2-50
EAN/GTIN:
     4250799925756
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 180N
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
50 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
3,6 mm
Länge:
200 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,92*
€ 2,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,79*
€ 2,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,76*
€ 2,09
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,39*
€ 1,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.