Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.360mm B.7,6mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder L.360mm B.7,6mm PA natur 100St./Btl.
Artikel-Nr.:
     1498-4000900749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 4-100
EAN/GTIN:
     4250799925770
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 550N
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
103 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
7,6 mm
Länge:
360 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.