Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt ACZ 85 EB D.85mm BIM Starlock BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000908667
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661636
EAN/GTIN:
     3165140492393
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Holz und Metall · Material: BIM
Weitere Informationen:
Modell:
ACZ 85 EB
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Ø:
85 mm
St. je Karte:
1
Marke:
BOSCH
Ausführung:
gekröpft
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 13,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 14,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 15,03*
4
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,05*
Lager 1498
31
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.