Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000908677 Herst.-Nr.: 2608661642 EAN/GTIN: 3165140492454 |
| |
|
| | |
| Carbide-RIFF Segmentsägeblatt für Multifunktionswerkzeuge · mit besonders hoher Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material für erhöhte Verschleißfestigkeit mit Hartmetallkorn der Körnung 30 besetzt · dieser Schneider ist ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen in Standardbreite und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton · auch lassen sich mit ihm kleinere Ausschnitte und Aussparungen in weiche Wandfliesen, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe sägen · die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Mörtel und Abrasive· Material: Carbide-RIFF Weitere Informationen: | | Modell: | ACZ 85 RT3 | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 85 mm | St. je Karte: | 1 | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Multifunktionsschneider, Multi-Cutter, Oszillierer, Schneidmesser für Oszillierer, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, segmentsägeblatt 85mm, Sägeblätter, Sägeblätter für Segmentsäge, Segmentsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,55* | € 17,50* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,23* | € 18,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,46* | € 18,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,95* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|