Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenkerhalter Gr.1 kurz MK1 BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911014
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
Normalhalter H · für alle Werkzeuge mit Bilzkegel · für Werkzeuge mit und ohne Führungszapfen · weitere Abmessungen kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Typ: kurz· Größe: 1· Ausführung: Ausführung mit Morsekegel
Weitere Informationen:
Schaft:
MK1
Halter-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Auskraglänge:
42 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, zapfensenker h.bilz, Halter für Zapfensenker, Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug, Zapfensenkerhalter, Zapfensenker-Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,02*
€ 85,03*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 68,41*
€ 85,46*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 87,38*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 70,44*
€ 91,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.